- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- 機構部品
- ハンドル・取っ手・グリップ
- 取っ手 130mmのおすすめ人気ランキング
取っ手 130mmのおすすめ人気ランキング
2026/01/19更新456件の「取っ手 130mm」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「取っ手 ビスピッチ 130mm」、「取っ手」、「取っ手 120mm」などの商品も取り扱っております。
取付け用ねじ穴はインサート金具使用。
シルバーメタリック調の樹脂成型取手。塗装レスで剥離の心配がありません。
亜鉛合金製A-165と取付けねじ以外は取付け互換があります。
用途計測機器・通信機器
材質
PC・ASAアロイ、快削黄銅棒(C3604BD)
寸法L(mm)
145.5
寸法P(mm)
130
取付け後、蓋でねじを隠せます。
外付けなので取付けが簡単です。
用途特装車・建機・バス等の内外装用
材質
ポリプロピレン(PP)
色
ブラック
質量(g)
46
推奨ねじ
なべねじM5
タキゲンコード
04527
1個
¥323
税込¥355
当日出荷
ステンレスの素材感が美しい鏡面仕上げの取手です。
用途機械等の取手に使用が多く、各種設備等の取手に使用。
タイプ
めねじタイプ
材質/仕上
ステンレス(SUS304)
スタンダードなステンレス鋼製丸棒ハンドルです。非常ボタン等の誤押下防止にもお使いいただけます。別売で化粧座金をご用意しています。
適合
H42-Z型
用途計測機器・通信機器等
ねじ径
M6
許容荷重(N[kgf])
981(100)/垂直
RoHS指令(10物質対応)
対応
用途各種機器、設備など。
材質
亜鉛合金(ZDC)
RoHS指令(10物質対応)
対応
握り部分にしぼり加工を施し握りやすくしました。
用途計測機器・通信機器
材質
熱間圧延鋼板(SPHC)
質量(g)
140
寸法L(mm)
160
寸法P(mm)
130
表面仕上げ
クロムめっき(MFCr)
タキゲンコード
00274
1個
¥767
税込¥844
4日以内出荷
家具に取り付ける取っ手。壊れた際の補修はもちろん、自分だけのオリジナル家具作りにも最適です。
用途家具に取り付ける取手。
付属品
取付ねじM4 25 2本・35 2本
色
シルバー
取手
取手
家具に取り付ける取っ手。壊れた際の補修はもちろん、自分だけのオリジナル家具作りにも最適です。ヨーロッパで広く普及し日本でも広まっているシステム32を採用。
用途家具に取り付ける取手。
付属品
取付ねじM4 25 2本・35 2本
取手
取手
ステンレス製で耐食性製があります。
用途扉や引き出しの取手や保護棒に
用途計測機器、設備等。
材質
亜鉛合金(ZDC)
質量(g)
74
ねじ径
M6
表面処理
クロムメッキ
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥369
税込¥406
当日出荷
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
用途水処理施設、厨房機器、床下収納庫
材質
ステンレス鋼(SUS-304)
許容荷重(N[kgf])
900[91.8]
RoHS指令(10物質対応)
対応
家具タンスの取っ手・ツマミシリーズ
用途家具やタンス・引きだしなどの取っ手に
材質
樹脂
取手
取手
耐塩・絶縁性に優れています。
用途各種機器、設備等。
材質
PC、ABSアロイ(UL94 V-0相当)
色
ブラック
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用荷重(N)
245
シンプルなデザインで幅広く使えます。
用途機械など
材質/仕上
亜鉛ダイキャスト(ZDC)/クロームメッキ
寸法(mm)
図面通り
RoHS指令(10物質対応)
対応
指にかかる負担が少ないグリップ形状です。ねじ止めが表裏どちらからでもできるハンドルです。カラーバリエーションが豊富なため、用途に応じて使い分けができます。
材質
ガラス繊維強化ポリアミド
色
ブラック
種類
面付ハンドル|裏止めハンドル
取付け方法
めねじ
耐荷重(N)
500
RoHS指令(10物質対応)
対応
各種機器に合わせてサイズが選べます。
用途配電盤・分電盤・制御盤等
RoHS指令(10物質対応)
対応